Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkstecker, cat. 8.1 Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, Winkel, STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkstecker, cat. 8.1 Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, Winkel, STP
Netzwerkstecker, cat. 8.1 Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, Winkel, STP
Artikel-Nr.:
     4590-08-45010
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-45010
EAN/GTIN:
     4017538159991
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Netzwerkstecker, cat. 8.1 Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, Winkel, STP

An den feldkonfektionierbaren Stecke schließen Sie ein Netzwerkkabel an,
dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.

Mithilfe des Winkeladapters können sie bis zu 4 zusätzliche
Wege für den Kabelausgang wählen.

· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
· Geeignet für Massivleiter 1/22AWG bis 1/26AWG
· Geeignet für Litzenleiter 7/22AWG bis 7/26AWG
· Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation) von 1,1 bis 1,6mm
· Für Kabeldurchmesser (inkl. Mantel) von 5,0 - 8,5mm

· Spezifikation: Cat. 8.1 (Class I)
· Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
· Schirmungsklasse: STP
· Geeignet für: T568A, T568B, PoE IEEE 802.3af - PoE++ IEEE 802.3bt
· GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I - ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
· Gehäusematerial: Zinklegierung
· Werkzeuglose Montage, 4-Wege 90° Winkeladapter
· Farbe: silber

Lieferumfang:
· RJ-45 Stecker
· Einfädelhilfe / Kabelmanager
· Tülle gerade 8,5mm Durchmesser
· 4-Wege Winkeladapter 8,5mm Durchmesser
· Kupferfolienband
· Staubschutzkappe
· Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: westernstecker rj45, rj-45 stecker, cat. 8.1 Tool-less RJ45 Stecker werkzeuglos, RJ45 Winkel-Stecker werkzeuglos, CAT8.1 Netzwerkstecker, LAN-Stecker gewinkelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 8,67*
Lager 4590
1227
1
€ 4,50*
ab € 6,36*
€ 9,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 12,69*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.