| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-51005 Herst.-Nr.: 08-51005 EAN/GTIN: 4017538160485 |
| |
|
| | |
| Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less, RJ45 Stecker, werkzeuglos, quick, STP
An den feldkonfektionierbaren Stecker schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.
· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker · Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG · Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG · für Kabeldurchmesser bis zu: 8,5mm
· Spezifikation: Cat. 6A (Class EA) · Schirmungsklasse: STP · Kompatibel mit: 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBASE-T · Gehäuse Material: Metall · Werkzeuglose Montage · Besonderheiten: Kabelmanager mit LSA Schnellauflage, T568A/B Farbcodierung · Farbe: schwarz
Lieferumfang: · RJ-45 Stecker · Kabelmanager · Metalltülle gerade, verschraubbar · Kupferfolieband · Montageanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,54* | € 4,77* | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,55* | € 5,36* | | | | | | 7 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|