Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-08-64010
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-64010
EAN/GTIN:
     4017538117120
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, 0,5m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz
· Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel cat 6 S/FTP PIMF Winkel-gerade, Winkel-Patchkabel, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, Winkel-Kabel, Ethernet, RJ45, CAT6-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
4945
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,47*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,32*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.