Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, Basic, S/FTP, PIMF, CCA, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, Basic, S/FTP, PIMF, CCA, 50m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, Basic, S/FTP, PIMF, CCA, 50m
Artikel-Nr.:
     4590-08-80507
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-80507
EAN/GTIN:
     4017538130389
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, Basic, S/FTP, PIMF, CCA, 50m

Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat. 7
· Übertragungsfrequenz bis zu: 600MHz
· Bandbreite bis zu: 10Gbit/s
· Cat. 7 Performance bis 65m Kabellänge

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 23/1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 7,5mm
· BauPVO Euroklasse: Eca

· Farbe Kabel: orange
· Wicklung: Ring und Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel cat 7 50m, cat7, ethernet-kabel cat 7, Verlegekabel cat 7 Basic S/FTP, CCA, Installationskabel, LAN-Kabel, Simplex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
409
€ 4,50*
ab € 21,65*
€ 29,94*
€ 3,50*
ab € 56,44*
€ 74,16*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.