Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker mit 2x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reisestecker mit 2x USB
Reisestecker mit 2x USB
Reisestecker mit 2x USB
Reisestecker mit 2x USB
Reisestecker mit 2x USB
Artikel-Nr.:
     4590-09-01000
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-01000
EAN/GTIN:
     4017538130440
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reisestecker mit 2x USB

Universaler Reiseadapter für den weltweiten Einsatz

Eingangsspannung: 100 V - 250 V
Max. Last: 10 A
Ersetzbare Sicherung: F10 A - Feinsicherung
(Im Lieferumfang sind 2 Feinsicherungen enthalten)

Das eingebaute Sicherheitssystem schützt Ihr Gerät vor
Überspannung, Überladung, Überhitzung und Kurzschlüssen

2x USB A Anschlüsse (5 V / 3,1 A)
für Smartphones, Tablets, Digitalkameras uvm.
mit intelligenter, dualer Ladefunktion

Schutzklasse 1
Geeignet für 2-und 3-polige Geräte mit Stecker-Typ-F
(Schutzkontakt-, Konturen- und Eurostecker)

Jeder Stecker Einschub hat eine länderspezifische Farbe

Gelb: Australien, China, Neuseeland (Typ-I)
Grün: Italien (Typ-L)
Blau: alle Commonwealth- Länder, Afrika, Asien, Großbritannien, mittlerer Osten (Typ-G)
Rot: Schweiz (Typ-J)
Schwarz: teilweise USA, Nord-, Mittel- und Südamerika, Japan, GUS, Süd-Ost-Asien (Typ-B)

Der benötigte Stecker wird auf den Reiseadapter geschoben und rastet sicher ein,
die übrigen Stecker lassen sich in der beigefügten Tasche verstauen

Stecksysteme für weitere Länder können von uns nachgerüstet werden

Das Gehäuse besteht aus einem widerstandsfähigem ABS-Kunststoff und liegt gut und sicher in der Hand

Sie erhalten das komplette Set in einer hochwertigen Kartonagen Verpackung

Lieferumfang:
1x Reiseadapter mit Schutzkontakt Buchse
5x Länderspezifische Aufsätze
1x Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Reisestecker mit 2x USB, Travel Adapter, USB-Ladefunktion, Reise Strom Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.