Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel-Eurostecker (CEE 7/16) auf Euro Doppelbuchse (IEC C7) gewinkelt1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel-Eurostecker (CEE 7/16) auf Euro Doppelbuchse (IEC C7) gewinkelt1,5m
Netzkabel-Eurostecker (CEE 7/16) auf Euro Doppelbuchse (IEC C7) gewinkelt1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-09-06001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-06001
EAN/GTIN:
     4017538106117
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
Netzkabel-Eurostecker (CEE 7/16) auf Euro Doppelbuchse (IEC C7) gewinkelt1,5m

· Anschlüsse: Eurostecker (CEE 7/16) auf Euro Doppelbuchse (IEC C7)
· Auf beiden Seiten gewinkelt
· Haube: vergossen
· Adern Material: Kupfer
· Adernanzahl: 2
· Adernquerschnitt: 0,75mm²
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Betriebsspannung: 250V
· Max. Strombelastbarkeit: 2,5A
· Länge 1,5m
· Farbe Stecker / Kabel: schwarz / schwarz

Ideal für die Stromversorgung von TV-Geräten die an der Wand befestigt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker / Buchse gewinkelt, Doppelnutstecker, Stromkabel, Kleingerätebuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1803
€ 4,50*
ab € 1,76*
€ 2,78*
€ 3,50*
ab € 21,39*
€ 29,68*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.