Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse
Artikel-Nr.:
     4590-09-20265
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-20265
EAN/GTIN:
     4017538131157
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse

Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten mit
einer Steckdosenleiste.

Dank beleuchtetem Sicherheitsschalter können Sie ganz
bequem Ihre Geräte vom Stromnetz trennen und so
Standby-Zeiten einsparen.

Die Kabellänge von 1,5m (H05VV-F 3G1,5) bietet Ihnen
freie Wahl bei der Platzierung Ihrer Steckdosenleiste.

Zeitloses Design dank hochwertigen schwarzen
Kunstoff Elementen und Aluminium Gehäuse, die
Steckdosenleiste ergänzt sich mit Ihrem
Zuhause oder Büro.

· Anschlüsse Eingang: Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7
· Anschlüsse Ausgang: Schutzkontakt-Steckdose CEE 7/4
· Anzahl der Steckdosen: 6
· Schutzkontakt-Stecker: Winkelstecker
· Schutzkontakt-Steckdose: 45°-Anordnung
· mit Kindersicherung an Steckdosen: Ja
· beleuchteter Sicherheitsschalter: Ja

· Überspannungsschutz: Nein
· Überlastschutz: Nein
· USB Ladegerät: Ja
Eingang: 220-240VAC, 50/60Hz, 0.25A
Ausgang: 5VDC / max. 2.1A gesamt

· Material: Kunststoff / Aluminium
· Farbe: schwarz / silber
· Nennspannung / Frequenz: 250V~/50Hz
· Nennaufnahme / Nennstrom: 16A
· Gesamtleistung max.: 3680W 230V~ 16A
· Ausführung: Ortsveränderlich
· Schutzklasse: Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
· Schutzart: IP20
· Anschlussart: Feste Anschlussleitung
· Netzbetriebsart: Dauerbetrieb
· Zuleitung: H05VV-F 3G1,5
· Kabellänge: 1,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
544
€ 4,50*
ab € 14,50*
€ 20,50*
€ 4,99*
ab € 16,36*
€ 23,02*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.