Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenkabel-DIN Kabel-Diodenstecker 5-pol. auf 4 Cinchstecker 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenkabel-DIN Kabel-Diodenstecker 5-pol. auf 4 Cinchstecker 1,5m
Diodenkabel-DIN Kabel-Diodenstecker 5-pol. auf 4 Cinchstecker 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-10402
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10402
EAN/GTIN:
     4017538104021
Suchbegriffe:
DIN Kabel-5-pol. Stecker/ 4 Cinchst...
Diodenstecker
DIN-Stecker OUT - Cinch-Stecker
Audio-Kabel
Diodenkabel-DIN Kabel-Diodenstecker 5-pol. auf 4 Cinchstecker 1,5m

· Anschlüsse: 5-pol DIN-Stecker - 4 Cinchstecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Adapter-DIN auf Cinch, Diodenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
382
€ 9,90*
ab € 1,36*
€ 2,12*
Lager 4590
764
€ 4,50*
ab € 1,37*
€ 2,13*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.