Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB-Typ C-Stecker auf USB 2.0 A Buchse, 90°, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB-Typ C-Stecker auf USB 2.0 A Buchse, 90°, OTG
Adapter, USB-Typ C-Stecker auf USB 2.0 A Buchse, 90°, OTG
Artikel-Nr.:
     4590-13-20016
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-20016
EAN/GTIN:
     4017538130952
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Adapter, USB-Typ C-Stecker auf USB 2.0 A Buchse, 90°, OTG

Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB Type-C®
Buchse in eine USB-A Buchse umzuwandeln bzw.
einen USB-A Stecker in einen USB Type-C® Stecker
zu wandeln.

Dieser Adapter unterstützt Hi-Speed USB.

USB OTG (On-the-go) erlaubt die Kommunikation von 2 USB-Geräten
ohne einen zentalen Host (PC, Notebook). Verbinden Sie
Peripheriegeräte wie PC-Maus, Drucker oder Speichermedien direkt
mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

Beachten Sie, dass USB OTG Adapter nicht für Ladegeräte geeignet sind.

· Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf USB-A Buchse
· Winkel: 90° links/rechts
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Abwärtskompatibel: ja
· Eigenschaften: USB-C® reversibler Stecker, 5,1 kΩ Widerstand, OTG
· Gehäuse Material: PVC
· Stecker: vergossen
· Farbe: schwarz
· Kabellänge (ca.): 12cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c auf usb adapter usb2.0, usb - usb adapter, Adapter USB-Typ C-Stecker/ USB 2.0 A Buchse 90°, OTG, USB-C Adapter OTG, gewinkelt, HighSpeed, OTG-USB, On-the-go
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
579
€ 4,50*
ab € 1,37*
€ 2,20*
€ 3,50*
ab € 25,15*
€ 35,29*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.