Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB-C Verbinder, 3.1, 90° Winkel oben/unten, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB-C Verbinder, 3.1, 90° Winkel oben/unten, PVC
Adapter, USB-C Verbinder, 3.1, 90° Winkel oben/unten, PVC
Artikel-Nr.:
     4590-13-40004
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-40004
EAN/GTIN:
     4017538161819
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings winkel
pvc-fittings
Adapter, USB-C Verbinder, 3.1, 90° Winkel oben/unten, PVC

Setzen Sie den USB-C Verbinder ein, um ein USB-C
Kabel zu verlängern.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps
und ist abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB 5Gbps
(USB 3.0) sowie Hi-Speed USB (USB 2.0).

Achten Sie darauf, dass die maximale Länge von 2 Meter nicht
überschritten wird, Beispiel 1m + 1m oder 1,5m + 0,5m.
Bei zu langer Strecke können die 10Gbps nicht mehr erreicht werden.

Verwenden Sie möglichst Kabel der gleichen USB Version.
Falls Sie zwei unterschiedliche USB Versionen einsetzen,
wird immer auf den älteren Standard runterskaliert.
Signale werden mit diesem Adapter nicht verändert oder verstärkt.

Winkeladapter werden oft bei Platzproblemen eingesetzt,
des weiteren können Sie mithilfe von Winkeladaptern Ihre
hochwertigen Kabel vor zu starker Beanspruchung schützen.

Mithilfe des 90 Grad Winkels können Sie ganz einfach
Ecken und Kanten überwinden.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
Schnellladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von
Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung
von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB10 Gbps).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Buchse auf USB-C Buchse
· Winkel: 90° oben/unten
· USB Version: USB 3.1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Eigenschaften: USB-C reversible Buchse, Alt Mode, PD
· Gehäuse Material: PVC
· Buchse: vergossen
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Verbinder, USB-C Doppelbuchse, USB-C Winkeladapter, 90 Grad Winkel USB-C Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
915
€ 4,50*
ab € 1,57*
€ 2,42*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,75*
€ 3,50*
ab € 25,70*
€ 33,65*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.