Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB-C Adapter, 3.1, 180° Winkel U-Form, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB-C Adapter, 3.1, 180° Winkel U-Form, PVC
Adapter, USB-C Adapter, 3.1, 180° Winkel U-Form, PVC
Artikel-Nr.:
     4590-13-40006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-40006
EAN/GTIN:
     4017538161833
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings winkel
pvc-fittings
Adapter, USB-C Adapter, 3.1, 180° Winkel U-Form, PVC

Setzen Sie diesen Adapter ein um eine USB-C Buchse
in eine USB-C Buchse mit U-Winkel umzuwandeln.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps
und ist abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB 5Gbps
(USB 3.0) sowie Hi-Speed USB (USB 2.0).

Winkeladapter werden oft bei Platzproblemen eingesetzt,
des weiteren können Sie mithilfe von Winkeladaptern Ihre
hochwertigen Kabel vor zu starker Beanspruchung schützen.

Mithilfe des U-Winkels können Sie ganz einfach Kabel, die sonst von oben
unten oder der Seite herausstehen, auf die Rückseite Ihres Gerätes verlegen.
Bestens geeignet für Smartphones, Taplet-PCs oder andere Handhelds.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
Schnellladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von
Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung
von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB10 Gbps).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Buchse
· Winkel: 180° oben/unten (U-Form)
· USB Version: USB 3.1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Eigenschaften: USB-C reversible Buchse, Alt Mode, PD
· Gehäuse Material: PVC
· Stecker/Buchse: vergossen
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Adapter USB-C U-Form Adapter, USB-C Winkeladapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
170
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 3,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,50*
€ 3,50*
ab € 37,83*
€ 48,83*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.