Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-PinStecker auf 3,5mm Audio Buchse, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-PinStecker auf 3,5mm Audio Buchse, weiß
8-PinStecker auf 3,5mm Audio Buchse, weiß
Artikel-Nr.:
     4590-14-05014
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05014
EAN/GTIN:
     4017538106834
Suchbegriffe:
8-PinStecker auf 3
5mm Audio Buchse
Lightning Audio-Adapter
Lighning Stecker - Klinkenbuchse 3
8-PinStecker auf 3,5mm Audio Buchse, weiß

Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren 8-Pin
Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse.

Nun können Sie Lautsprecher, Kopfhörer oder HiFi Geräte,
die einen AUX Anschluss besitzen, an Ihr Smartphone
oder Tablet anschließen.

· Anschlüsse: 8-Pin Stecker auf 3,5mm Klinke
· Kabel Material: PVC
· Gehäuse Material: ABS
· Farbe: weiß
· Kabellänge (ca.): 7cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1283
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 5,43*
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 30,93*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.