Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-14-05019 Herst.-Nr.: 14-05019 EAN/GTIN: 4017538077769 |
| |
|
| | |
| Adapter USB 2.0 Micro B Stecker auf USB 3.1 Typ C Buchse
Setzen Sie diesen Adapter ein um einen USB Type-C® Stecker in einen USB 2.0 Micro-B Stecker zu wandeln.
Der Adapter unterstützt Hi-Speed USB.
· Anschlüsse: USB Micro-B Stecker auf USB Type-C® Buchse · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · Eigenschaften: USB-C® reversible Buchse, mit 56 Kilo Ohm Widerstand · Gehäuse Material: PVC · Stecker: vergossen · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter USB 2.0 MicroB Stecker auf USB 3.1 C Buchse, USB Adapter Micro-B -USB Typ C, USB-Micro - USB-C Adapter, USB Adapter Micro-B-Stecker - USB-C Buchse, USB Micro-B - USB-C Wandler, USB Micro-C Konverter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,41* | € 2,26* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,30* | € 13,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,00* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|