Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m
USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-14-12051
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-12051
EAN/GTIN:
     4017538160188
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m

Mit dem USB-C auf USB-C Kabel können Sie
Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
Schnellladefähigkeit (PD), dass gleiche gilt für USB-Netzteile
mit USB-C Schnittstelle.
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: PD bis zu 60W (20V/3A)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3, USB4
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen mit ABS Gehäuse
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,9mm
· Farbe: weiß
· Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, Ladekabel Samsung, Datenkabel, USB-Type C, Thunderbolt 3, USB-Highspeed, Schnellladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2930
€ 4,50*
ab € 1,13*
€ 1,80*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,51*
€ 3,50*
ab € 13,49*
€ 19,35*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.