Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 0,9/4,6, 3-fach geschirmt, CCS > 100 dB, 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 0,9/4,6, 3-fach geschirmt, CCS > 100 dB, 500m
SAT-Koaxialkabel 0,9/4,6, 3-fach geschirmt, CCS > 100 dB, 500m
Artikel-Nr.:
     4590-15-39005006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     15-39005006
EAN/GTIN:
     4017538137203
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 0,9/4,6, 3-fach geschirmt, CCS > 100 dB, 500m

Koaxialkabel für HDTV über Kabelanschluss
oder Satellitenempfang geeignet.

· Innenleiter: 0,9 mm
· Adern Material: Stahlkupfer (CCS)
· Adern Typ: Massiv (solid)
· Dielektrikum: 4,6 mm
· Dielektrikum Material: PE

· Schirmung: 3-fach
· Schirmung 1: mit dem Dielektrikum verklebte Schirmfolie
· Schirmung 2: Schirmgeflecht
· Schirmung 3: Schirmfolie
· Schirmungsmaß: ≥ 100 dB
· Wellenwiderstand: 75 Ohm +/- 2 Ohm

· Biegeradius (min.): 67,0 mm
· Kabelmantel: PVC
· Kabeltyp: rund
· Kabaldurchmesser: 6,7 mm
· BauPVO Euroklasse: Eca

· Farbe: weiß
· Wicklung: Spule
· Länge: 500,0 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
500m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 500m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, Installationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.