Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN rot 1-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN rot 1-3
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN rot 1-3
Artikel-Nr.:
     4590-15-6SBE13R
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     15-6SBE13R
EAN/GTIN:
     4017538095084
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN SBE 13

Stellen Sie sich in unserem Shop Ihre individuellen Sotimentsboxen zusammen.
Verschiedene Farben für z.B. verschiedene Abteilungen oder Fahrzeuge.

Sicher sortiert
Die Sortimentsbox von AUER handliche Lösung zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Sie kann mithilfe verschiedener Einsatz-kästen individuell konfiguriert werden.
Besondere Details wie der feder-gelagerte Deckel, der durch Herunterdrücken automatisch sicher verriegelt wird, garantieren eine komfortable Bedienung.
DETAILS
Außenmaße L x B x H 15,6 x 5,2 x 6,3 cm
Innenmaße L x B x H 14,9 x 4,5 x 5,9 cm
Rastermaß 1x3
Gewicht 59 g
Material ABS
Farbe Verkehrsrot ähnlich RAL 3020

Mehr passenden Einsätze finden Sie auch in unserem Shop
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatz sortimentskoffer, EINSATZKÄSTEN FüR SORTIMENTSBOXEN, Einsatzboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
33
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 4,75*
€ 3,50*
ab € 26,33*
€ 37,58*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.