Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage Nano Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage Nano Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m
Montage Nano Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-18-15001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-15001
EAN/GTIN:
     4017538160249
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage Nano Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m

Das doppelseitige Montage-Klebeband ist im
Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Es kann den Einsatz von Flüssigkleber, Nieten,
Schweißen sowie andere dauerhafte Befestigungen
ersetzten.

Geeignet für Oberflächen wie Metall, Glas, viele
Kunststoffarten, Keramik und Holz.

· Klebmasse: Acryl, druckempfindlich, bietet hohe Adhäsion
· Trägermaterial: Acrylschaum, Farbe: transparent
· Schutzfolie: Polyethylen, niedrige Dichte, Farbe: rot
· Materialstärke: 1,0mm
· Klebkraft: 26N / 25mm (auf Edelstahl)
· Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +80°C
· Dynamische Scherfestigkeit: 4,5kg / cm²
· Statische Scherfestigkeit: 1.000g für 24 Std. bei 23°C- 500g für 24 Std. bei 80°C
· Sonstige Eigenschaften: Lösungsmittelbeständigkeit (gut), Chemikalienbeständigkeit (sehr gut),
UV-Beständigkeit (sehr gut), Feuchtigkeitsbeständigkeit (hervorragend)

· für Oberflächen geeignet wie: Metall, Glas, Kunststoff, Holz, Keramik (glatt)
· nicht geeignet für Oberflächen wie: Stein/Beton, Papier/Tapete, lackierte/bemalte Oberflächen
bzw. Oberflächen die nicht mit dem Grundmaterial verbunden sind (Abblättern)
· Anwendungsbeispiele: für Schilder, Aufhänger, Tafeln, Steckerleisten, Fußmatten, Logos, Kabelkanäle,
Werkzeug, als Kabelführung, Halterung für alles mögliche

· Farbe: transparent
· Breite: 19,0mm
· Länge: 10,0m

Anwendung
Idealerweise bei einer Umgebungstemperatur von +15°C bis +30°C.
Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
Das doppelseitige Montage-Klebeband muss mit maximalem Druck aufgetragen werden.
Die angegebene Leistungsdaten werden nach einer Verklebungszeit
von ca. 24 Stunden bei +23°C erreicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
10m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
302
€ 4,50*
ab € 8,47*
€ 11,49*
2 Tage
14
€ 9,45*
ab € 12,06*
€ 16,23*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 26,30*
€ 34,67*
€ 3,50*
ab € 30,78*
€ 40,90*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.