Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehhilfe, Nylon, 3mm, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehhilfe, Nylon, 3mm, 20m
Kabeleinziehhilfe, Nylon, 3mm, 20m
Artikel-Nr.:
     4590-18-200911
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-200911
EAN/GTIN:
     4017538131027
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehhilfe, Nylon, 3mm, 20m

Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um
unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr
zu ziehen.

An dem Nylon Zugdraht befinden sich eine
Öse, um das Kabel zu befestigen, und eine
Führungsfeder, um leichter Winkel und Kanten
zu überwinden.

Universell einsetzbar für Haus, Garten
oder PKW.

· Material Zugdraht: Nylon (PA6)
· Materialstärke Zugdraht: 3mm
· Material Führungsfeder: Metall
· Länge Führungsfeder (ca.): 13cm
· Durchmesser Führungsfeder (ca.): 5mm
· Farbe: transparent
· Länge: 20,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: fädelbesteck 20m, kabeleinziehband, Kabeleinziehhilfe, Nylon, 3mm, Führungsfeder, Einzieh Zugdraht, Kabelzieher, Ziehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
124
€ 4,50*
ab € 3,41*
€ 5,09*
€ 3,50*
ab € 26,01*
€ 35,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.