Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Displayport Kabel, 8K, 20,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optisches Displayport Kabel, 8K, 20,0m
Optisches Displayport Kabel, 8K, 20,0m
Artikel-Nr.:
     4590-30-15095
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-15095
EAN/GTIN:
     4017538099723
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Displayportkabel-Optisches Displayport Kabel, 8K, 20,0m

· Anschlüsse: Displayport Stecker auf Displayport Stecker (20P20C)
· Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
· Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
· Displayport Version: 1.4
· Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Haube: vergossen
· Knickschutz: Ja
· Adern Material: Kupfer / POF
· Farbe Kabel: schwarz

Das Aktiv Optische Displayport Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr
Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein Displayport Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer
Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz
und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann.
Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: Optisches Displayport Kabel, Displayport Glasfaserkabel, Displayport Hybrid Kabel, Optisches Glasfaser Displayport Kabel, Displayportkabel optisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.