Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-Optisches DisplayPort Kabel, Rev1, 8K, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-Optisches DisplayPort Kabel, Rev1, 8K, 7,5m
Displayportkabel-Optisches DisplayPort Kabel, Rev1, 8K, 7,5m
Artikel-Nr.:
     4590-30-16065
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-16065
EAN/GTIN:
     4017538160690
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 7,5m
displayport kabel
Displayportkabel-Optisches DisplayPort Kabel, Rev1, 8K, 7,5m

Das Aktiv Optische DisplayPort Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr
Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.

Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer
Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz
und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann.
Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
· Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
· Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.4
· Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1
· Signalrichtung: Unidirektional (richtungsgebunden)

· Adern Material: Kupfer / POF
· DP-Stecker mit Arretierungsverschluss
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Haube: vergossen
· Knickschutz: Ja

· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm
· Biegeradius: 20mm
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
27
€ 4,50*
ab € 43,45*
€ 56,83*
€ 3,50*
ab € 52,26*
€ 67,92*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.