Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 4 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 4 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 4 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-33980-S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33980-S
EAN/GTIN:
     4017538281869
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 4 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Stereo Mini-Stecker - 3,5mm Stereo Mini-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 3, 5mm Klinkenkabel, Klinke-Klinke, Klinkenkabel 4polig.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
354
€ 9,90*
ab € 1,13*
€ 1,80*
Lager 4590
707
€ 4,50*
ab € 1,14*
€ 1,82*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,32*
€ 3,50*
ab € 25,09*
€ 34,55*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.