Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenverlängerung, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Kupplung, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenverlängerung, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Kupplung, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenverlängerung, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Kupplung, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-33982-S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33982-S
EAN/GTIN:
     4017538281906
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1,5m
klinke verlängerung
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenverlängerung, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Kupplung, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 3, 5mm Mini-St. - 3, 5mm Mini-Buchse, Klinken-Verlängerung, Klinkenverlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
249
€ 9,90*
ab € 1,04*
€ 1,26*
Lager 4590
498
€ 4,50*
ab € 1,05*
€ 1,27*
€ 3,50*
ab € 21,11*
€ 24,10*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.