Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 5,0m
Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-35090-5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     35090-5
EAN/GTIN:
     4017538984159
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -32mm, 5,0m

Der hochflexible und weiche Gewebeschlauch schützt und bündelt
zuverlässig Ihre Kabel und schont empfindliche Oberflächen.

Legen Sie einfach Ihre Kabel auf den geöffneten Schlauch und
schließen Sie den Klettverschluss.

· Breite: 32mm
· für Kabelbaum Durchmesser bis: 90mm +-7mm
· Material: Polyester / Nylon
· Temperaturbereich: -40°C bis 125°C
· Schmelzpunkt: 240°C +- 10°C
· Farbe: schwarz
· Länge: 5,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: installationskanal schwarz, installationskanal, Flexibler Kabelkanal, Kabelschlauch, Gewebeschlauch, Kabelschutz, Kabelbündler, Klettschlauch, Kabelführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
315
€ 4,50*
ab € 11,07*
€ 15,75*
4 Tage
158
€ 9,90*
ab € 18,36*
€ 23,27*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.