Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 7,5m
Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 7,5m
Artikel-Nr.:
     4590-40102-7.5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     40102-7.5
EAN/GTIN:
     4017538003027
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch Audio-Kabel-2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 7,5m

· Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, 2 Cinchstecker/ 2 Cinchstecker, Cinchkabel Stereo, Cinch-Anschlusskabel, Cinch-Verbindungskabel, RCA Chinch-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
171
1
€ 9,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
Lager 4590
341
1
€ 4,50*
ab € 1,15*
€ 1,81*
7 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,88*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.