Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenstecker Mono 3,5mm, Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenstecker Mono 3,5mm, Winkel
Klinkenstecker Mono 3,5mm, Winkel
Artikel-Nr.:
     4590-51100-W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     51100-W
EAN/GTIN:
     4017538003539
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Audio-Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm, Winkel
Weitere Suchbegriffe: Klinkenstecker Mono 3, 5mm, Klinke-Stecker, Lötversion, 3, 5mm Klinke-männlich-3, 5 Klinke mono, Winkel-Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1612
€ 4,50*
ab € 0,19*
€ 0,31*
5 Tage
806
€ 9,90*
ab € 0,37*
€ 0,60*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.