Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm auf Klinkenkupplung Mono 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm auf Klinkenkupplung Mono 6,3mm
Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm auf Klinkenkupplung Mono 6,3mm
Artikel-Nr.:
     4590-57002
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     57002
EAN/GTIN:
     4017538570024
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Audio-Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm auf Klinkenkupplung Mono 6,3mm

· Anschlüsse: Klinken-Stecker 3,5mm - Klinken-Kupplung 6,3mm
· Stecker: verpresst
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm mono, klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, Klinkenstecker Mono 3, 5mm/Klinkenbuchse Mono 6, 3mm, Klinken-Adapter, Klinke 6, 3mm - Klinke 3, 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
576
€ 9,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 4590
1151
€ 4,50*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.