Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Cinchstecker auf 2 Cinchkupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, Cinchstecker auf 2 Cinchkupplungen
Adapter, Cinchstecker auf 2 Cinchkupplungen
Artikel-Nr.:
     4590-57035
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     57035
EAN/GTIN:
     4017538570352
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Audio-Adapter, Cinchstecker auf 2 Cinchkupplungen

· Anschlüsse: Cinch-Stecker- 2x Cinch-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: ABS
· Kontaktoberfläche: vernickelt
Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, Cinchstecker / 2 Cinchbuchsen, RCA Stecker - 2x RCA-Stecker, RCA-Splitter, Cinch-Y Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
717
€ 4,50*
ab € 0,18*
€ 0,19*
6 Tage
359
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,38*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.