Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräteverlängerung C13-C14, VDE 3x0,75qm², 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltgeräteverlängerung C13-C14, VDE 3x0,75qm², 1,8 m
Kaltgeräteverlängerung C13-C14, VDE 3x0,75qm², 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4590-60009-1.8
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60009-1.8
EAN/GTIN:
     4017538049438
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Kaltgeräteverlängerung C13-C14, VDE 3x0,75qm², 1,8 m

· Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse
· Haube: vergossen, C13-C14, VDE
· Aufbau Kabel:3 x 0,75 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Kaltgeräteverlängerung C13-C14 VDE 3x0, 75qm², Kaltgeräte-Verlängerungskabel, C13Stecker - C14Buchse, Stromkabel, Netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
€ 9,90*
ab € 2,32*
€ 3,00*
Lager 4590
899
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 3,01*
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 3,73*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.