Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Adapter, Toslink-Buchse auf 3,5mm Opti-Stecker, gold tip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Adapter, Toslink-Buchse auf 3,5mm Opti-Stecker, gold tip
Winkel-Adapter, Toslink-Buchse auf 3,5mm Opti-Stecker, gold tip
Artikel-Nr.:
     4590-69051
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     69051
EAN/GTIN:
     4017538690517
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Adapter Toslink
Toslink Adapter
abs winkel
Winkel-Adapter, Toslink-Buchse auf 3,5mm Opti-Stecker, gold tip

· Anschlüsse: Winkel-Stecker, Toslink-Kupplung - 3,5mm Opti-Stecker
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: ABS
. Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Winkel - Toslink-Buchse / 3, 5mm Opti-Stecker, ToslinkAudio Adapter, Toslinkbuchse auf 3, 5mm Opti Stecker 90°, Toslink-Winkeladatper, SPDIF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
414
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,23*
Lager 4590
828
€ 4,50*
ab € 1,13*
€ 1,24*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.