Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonhörer Spiralkabel-Telefonhörer-Spiralkabel--2x 4P4C, weiß, 4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonhörer Spiralkabel-Telefonhörer-Spiralkabel--2x 4P4C, weiß, 4,0m
Telefonhörer Spiralkabel-Telefonhörer-Spiralkabel--2x 4P4C, weiß, 4,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70134
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70134
EAN/GTIN:
     4017538701343
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Telefonhörer
Höreranschlusskabel
Telefonhörer Spiralkabel-Telefonhörer-Spiralkabel--2x 4P4C, weiß, 4,0m

· Anschlüsse: RJ10 Stecker - RJ10 Stecker, Spiralkabel
· Haube: vergossen
. Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30
· Adern Material: Kupfergemisch CCA
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
4m
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, spiralkabel schwarz, telefonhörer, spiralkabel 4m, Telefonhörer-Spiralkabel, 4P4C, RJ10 Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
215
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,33*
Lager 4590
430
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,35*
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,82*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,50*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.