Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon Adapter-TAE F-Stecker auf TAE Kupplung NFN und Western-Buchse, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon Adapter-TAE F-Stecker auf TAE Kupplung NFN und Western-Buchse, 10,0m
Telefon Adapter-TAE F-Stecker auf TAE Kupplung NFN und Western-Buchse, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-71010-10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71010-10
EAN/GTIN:
     4017538007520
Suchbegriffe:
Adapter TAE
TAE Adapter
Adapter TAE Western
Adapter TAE auf WE
Telefon Adapter-TAE F-Stecker auf TAE Kupplung NFN und Western-Buchse, 10,0m

· Anschlüsse: TAE F-Stecker - TAE Kupplung NFN + RJ11-Kupplung
· Haube: Schnapphaube
· Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30
· Adern Material: Kupfergemisch CCA
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, adapter tae western, TAE F-Stecker/TAE Buchse NFN + Western-Buchse, Telefon TAE Verlängerung, Telefon NFN Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 9,90*
ab € 3,69*
€ 5,63*
Lager 4590
60
€ 4,50*
ab € 3,70*
€ 5,65*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.