Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon ISDN Adapter-Western-Stecker 6/4 auf TAE Kupplung NFF, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon ISDN Adapter-Western-Stecker 6/4 auf TAE Kupplung NFF, 0,2m
Telefon ISDN Adapter-Western-Stecker 6/4 auf TAE Kupplung NFF, 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-71018-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71018-1
EAN/GTIN:
     4017538007605
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Telefon ISDN Adapter-Western-Stecker 6/4 auf TAE Kupplung NFF, 0,2m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - 3x TAE NFF Kupplung
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, adapter rj-11, Western-Stecker 6/4 / TAE Buchse NFF, Telefon TAE Verlängerung, Telefon NFF Verteiler, RJ11-TAE Splitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
224
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,55*
Lager 4590
448
€ 4,50*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.