Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon Adapter-Western-Stecker 8/4 auf TAE U-Kupplung, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon Adapter-Western-Stecker 8/4 auf TAE U-Kupplung, 0,2m
Telefon Adapter-Western-Stecker 8/4 auf TAE U-Kupplung, 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-71041-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71041-1
EAN/GTIN:
     4017538984241
Suchbegriffe:
Adapter TAE
TAE Adapter
Adapter TAE Western
Adapter TAE auf WE
Telefon Adapter-Western-Stecker 8/4 auf TAE U-Kupplung, 0,2m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - TAE-U Kupplung
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche TAE/ RJ45: vernickelt/ vergoldet
· Farbe Kupplung: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, adapter tae western, Western-Stecker 8/4 / TAE F-Buchse, RJ45-TAE Adapter, Telefon Universal-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
416
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,39*
€ 3,50*
ab € 7,63*
€ 11,18*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.