Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Festadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Festadapter
Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Festadapter
Artikel-Nr.:
     4590-71230-6
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71230-6
EAN/GTIN:
     4017538008534
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj12
Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Festadapter

· Anschlüsse: RJ12 - 2x RJ12 Kupplung
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: Kunststoff
· Kupplungn Material: Kunstoff geschirmt
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kupplung: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: western stecker, western stecker rj12, Western-Stecker 6/6 / 2 Western-Buchsen 6/6, Telefon-Y-Adapter, RJ12-Splitter 1:2, RJ12 Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2772
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,87*
Lager 4590
5544
€ 4,50*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.