Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Telefon TAE F-Stecker, unmontiert, Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Telefon TAE F-Stecker, unmontiert, Bausatz
10x Telefon TAE F-Stecker, unmontiert, Bausatz
Artikel-Nr.:
     4590-72000-SET10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     72000-SET10
EAN/GTIN:
     4017538082763
Suchbegriffe:
Steckerbausatz TAE
TAE Stecker
f kodiert tae stecker
steckerbausatz tae
10x Telefon TAE F-Stecker, unmontiert, Bausatz

2x TAE F Stecker Bausatz zur Selbstmontage und Konfektionierung von Telefonkabel oder als Ersatz bei defekten TAE-F Stecker.


Telefon TAE F Stecker, F-Kodierung
Für Telefone.
Menge: 10 Stück SET
6poliger Stecker, 4 Pole belegt
Unmontiert, Bausatz
Farbe: Schwarz

Lieferumgang: 2 x Telefon Stecker, TAE F, unmontiert, Bausatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: TAE F-Stecker unmontiert, TAE Bausatz, TAE-F Selbstmontage, Bausatz, Telefonstecker mit Knickschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
191
€ 4,50*
ab € 5,31*
€ 7,84*
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 38,30*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.