Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker-Knickschutztülle für RJ 45 Modular Stecker, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularstecker-Knickschutztülle für RJ 45 Modular Stecker, rot
Modularstecker-Knickschutztülle für RJ 45 Modular Stecker, rot
Artikel-Nr.:
     4590-72055-R
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     72055-R
EAN/GTIN:
     4017538996510
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Modularstecker-Knickschutztülle für RJ 45 Modular Stecker, rot

Knickschutztülle für RJ45 Modularstecker

Für Kabeldurchmesser bis (ca.): 6,3mm
Material: PVC
Farbe: rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rot rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Knickschutztülle für RJ 45 Stecker, Rastnasenschutz RJ45 Stecker, Knickschutz Netzwerkstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
4945
€ 4,50*
ab € 0,0307*
€ 0,0531*
6 Tage
2473
€ 9,90*
ab € 0,0612*
€ 0,1062*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0531*
€ 0,0632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
72055-B
ab € 0,0305*
Zubehör
S-Conn
72057-GR
ab € 0,21*
Zubehör
S-Conn
TC 72055-G
ab € 0,0611*
Zubehör
S-Conn
TC 72055-GR
ab € 0,0304*
Zubehör
S-Conn
TC 72055-S
ab € 0,0305*
Zubehör
S-Conn
TC 72055-Y
ab € 0,0306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.