Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 50
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 50
Artikel-Nr.:
     4590-72067-50W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     72067-50W
EAN/GTIN:
     4017538069672
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 50

Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel.

Dank der Dreizack-Pins sind diese Modularstecker
auch für starre Innenleiter geeignet.

Durch die Zugentlastung wird der Stecker leitend
mit der Schirmung des Kabels verbunden.

Dem Stecker liegt eine Knickschutztülle
sowie ein Kabelmanager (Einfädelhilfe) bei.

· Steckverbindung: RJ-45 Stecker
· Geeignet für 23AWG, Massiv- und Litzenleiter
· Maximaler Drahtdurchmesser (ca.): 1,45mm
· Kontakte: 8P8C
· Kompatibel zu: T568A, T568B,
Rundkabel, Cat. 5 bis Cat. 7 Kabel
· Für Kabeldurchmesser bis: 8,5mm
· Gehäuse Material: PC
· Stecker geschirmt: Ja
· Pins vergoldet: 50u
· Stecker mit Zugentlastung aus Metall
· Crimp-Montage
· Farbe: transparent, silber

Lieferumfang:
· RJ-45 Stecker
· Einfädelhilfe
· Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle weiß, Stecker SET für Verlegekabel, Netzwerkstecker, LAN-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
18
€ 4,50*
ab € 33,57*
€ 46,21*
€ 3,50*
ab € 52,45*
€ 69,60*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.