Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-75065 Herst.-Nr.: 75065 EAN/GTIN: 4017538038258 |
| |
|
| | |
| Patchfeld-cat 6 19" 1HE-Patchpanel, 24 Port
cat 6 19"-Patchpanel 24 Port, schwarz Das Patchfeld ist 1 HE hoch und für die Montage in einem 19' Schrank ausgelegt. An der Front befinden sich vollgeschirmte RJ45 Buchsen. Die Buchsen sind mit LSA Klemmen auf der Rückseite verbunden. Als Installationshilfe ist der Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B aufgedruckt. Zur Entlastung der Klemmen können die Kabel mittels Kabelbinder an der Rückseite befestigt werden. Geeignet für alle Cat. 6-Komponenten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cat 6 19" 1HE-Patchpanel 24 Port, Verteilerfeld, Patchfeld, 1HE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 26,19* | € 33,28* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 26,20* | € 33,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,37* | € 41,80* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 37,38* | € 46,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 38,83* | € 48,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|