Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 20,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 20,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 20,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 20,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 20,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75226-R
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75226-R
EAN/GTIN:
     4017538002402
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, rot, 20,0m

· Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP
· Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Stecker: angespritzt mit Längenangabe
· Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Patchkabel cat. 5e, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT5, Rundkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
€ 9,90*
ab € 4,21*
€ 4,54*
Lager 4590
109
€ 4,50*
ab € 4,22*
€ 4,55*
€ 3,50*
ab € 26,94*
€ 28,43*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.