Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7A+, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 1200 MHz, 100,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7A+, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 1200 MHz, 100,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7A+, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 1200 MHz, 100,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75500-A+-100SSP
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75500-A+-100SSP
EAN/GTIN:
     4017538115553
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7A+, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 1200 MHz, 100,0m

Cat. 7A+ Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat. 7A+ (Class FA)
· Übertragungsfrequenz bis zu: 1200MHz
· Bandbreite bis zu: 10Gbit/s

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: verzinntes Kupfer Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 22/1
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 8,2mm
· BauPVO Euroklasse: B2ca-s1a,d1,a1

· Farbe Kabel: gelb
· Wicklung: Papierspule
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat 7 s/ftp gelb, cat7, cat7 100m, Verlegekabel cat 7A+ S/FTP PIMF, Datenkabel, LAN-Kabel, Installationskabel, Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 85,34*
€ 98,10*
Lager 4590
117
€ 4,50*
ab € 85,35*
€ 98,11*
€ 4,99*
ab € 113,43*
€ 129,11*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.