Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB auf 2x PS2 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB auf 2x PS2 Adapter
USB auf 2x PS2 Adapter
Artikel-Nr.:
     4590-75606
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75606
EAN/GTIN:
     4017538032317
Suchbegriffe:
Adapter USB PS/2
Adapter USB PS2
USB PS/2 Adapter
USB PS2 Adapter
USB auf 2x PS2 Adapter

· Anschluss: USB 2.0 A Stecker - Dual PS/2 Buchse
· Länge: 0,25m
· Unterstütze Betriebssysteme: Win98 - Win10, MAC OS 9.0 - X, Linux
· Der Adapter dient zum anschließen von Geräten mit PS/2 Anschluss, er wandelt eine USB A Buchse in zwei PS/2 Buchsen um
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.25m
Weitere Suchbegriffe: adapter usb ps 2, USB/ 2x PS2 Adapter, Tastatur Adapter, USB-PS2 Konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
159
€ 9,90*
ab € 1,50*
€ 1,79*
Lager 4590
317
€ 4,50*
ab € 1,51*
€ 1,80*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.