Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, GHMT-ZERTIFIZIERT, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, GHMT-ZERTIFIZIERT, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, GHMT-ZERTIFIZIERT, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, GHMT-ZERTIFIZIERT, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, GHMT-ZERTIFIZIERT, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-75711-A0.5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-A0.5
EAN/GTIN:
     4017538044259
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, GHMT-ZERTIFIZIERT, 0,5m

· Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Patchkabel cat6A S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1510
€ 9,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
Lager 4590
3019
€ 4,50*
ab € 0,80*
€ 1,32*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,20*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 4,81*
€ 7,28*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.