Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-75711-H0.5-SET5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-H0.5-SET5
EAN/GTIN:
     4017538063472
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, 0,5m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei - VE5
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1363
€ 4,50*
ab € 4,02*
€ 6,14*
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 7,65*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 11,99*
€ 16,95*
€ 3,50*
ab € 14,27*
€ 19,93*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.