Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, rot, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, rot, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, rot, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, rot, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-75711-H0.5R-SET5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-H0.5R-SET5
EAN/GTIN:
     4017538063717
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE5, rot, 0,5m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei - VE5
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
107
€ 4,50*
ab € 3,98*
€ 4,29*
€ 4,99*
ab € 5,05*
€ 5,42*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 11,83*
€ 12,59*
€ 3,50*
ab € 14,01*
€ 14,90*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.