Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 2,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 2,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75712-HY
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75712-HY
EAN/GTIN:
     4017538031327
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 2,0m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 sftp 2m gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
909
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,18*
Lager 4590
1817
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 2,20*
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 2,99*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 9,39*
€ 13,43*
€ 3,50*
ab € 11,93*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.