Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, weiß, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, weiß, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, weiß, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, weiß, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75715-HW
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75715-HW
EAN/GTIN:
     4017538000798
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, weiß, 5,0m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
€ 9,70*
ab € 2,13*
€ 3,30*
Lager 4590
399
€ 4,50*
ab € 2,21*
€ 3,43*
6 Tage
200
€ 9,90*
ab € 2,22*
€ 3,44*
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 5,56*
€ 3,50*
ab € 13,17*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.