Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75715
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75715
EAN/GTIN:
     4017538064295
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A, S/FTP, PIMF, 5,0m

· Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 PVC
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Patchkabel cat6A S/FTP PIMF, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
5108
1
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 3,38*
5 Tage
50
7
€ 6,99*
ab € 3,59*
€ 5,48*
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 7,24*
5 Tage
499
1
€ 1,00*
ab € 12,14*
€ 17,01*
1
€ 3,50*
ab € 21,82*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.