Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter 2.0 Typ A Kupplung auf Typ B Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Adapter 2.0 Typ A Kupplung auf Typ B Stecker
USB Adapter 2.0 Typ A Kupplung auf Typ B Stecker
Artikel-Nr.:
     4590-77045
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77045
EAN/GTIN:
     4017538770455
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB Adapter 2.0 Typ A Kupplung auf Typ B Stecker

· Anschlüsse: USB A Kupplung - USB B Stecker
· USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 480 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Adern Material:
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, USB Adapter 2.0 A Kupplung / B Stecker, USB Wandler, USB 2.0 A-Buchse - B-Stecker, USB-A weiblich-USB-B männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
388
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,33*
€ 0,58*
Lager 4590
775
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,34*
€ 0,60*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 9,38*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.