Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter 2.0 Typ A Stecker auf Typ B Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Adapter 2.0 Typ A Stecker auf Typ B Kupplung
USB Adapter 2.0 Typ A Stecker auf Typ B Kupplung
Artikel-Nr.:
     4590-77046
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77046
EAN/GTIN:
     4017538770462
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB Adapter 2.0 Typ A Stecker auf Typ B Kupplung

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Kupplung
· USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Adern Material:
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, USB Adapter 2.0 A Stecker / B Kupplung, USB Wandler, USB 2.0 A-Stecker - B-Buchse, USB-A männlihc-USB-B weiblich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
279
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Lager 4590
558
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,45*
€ 0,79*
6 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,44*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.