Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireWire-Anschlusskabel, IEEE 1394 Kabel, 6-pol Stecker auf 6-pol Stecker, bis 400 MHz, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireWire-Anschlusskabel, IEEE 1394 Kabel, 6-pol Stecker auf 6-pol Stecker, bis 400 MHz, 1,8m
FireWire-Anschlusskabel, IEEE 1394 Kabel, 6-pol Stecker auf 6-pol Stecker, bis 400 MHz, 1,8m
Artikel-Nr.:
     4590-77202
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77202
EAN/GTIN:
     4017538772022
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 6 ...
FireWire-Anschlusskabel, IEEE 1394 Kabel, 6-pol Stecker auf 6-pol Stecker, bis 400 MHz, 1,8m

· Anschlüsse: 6-pol FireWire-Stecker - 6-pol FireWire-Stecker
· FireWire Standard: 1394
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm/ 80x0,12 Alu + Alu Folie
· AWG: 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Datenübertragungsrate: bis zu 400MBit/sek.
· Stecker Material: Kunststoff
· Stecker Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: FireWire-Kabel IEEE 1394 6-pol St/6-pol St., Firewire-Anschlusskabel, Firewire 6polig, Firewire-Verbindungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
188
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 2,25*
Lager 4590
376
€ 4,50*
ab € 2,01*
€ 2,26*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.